CPB103ZM

MRC (SKF)
CPB103ZM

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-3/16 pulg. de diámetro interior, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00599560
No. Fabricante CPB103ZM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
CPB103ZM

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-3/16 pulg. de diámetro interior, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00599560
No. Fabricante CPB103ZM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CPB103ZM BLK DE LA PILA
  • Prelubricado de por vida con grasa USDA H1-approved
  • La grasa sintética de alta calidad es inodora e insípida, y está aprobada para su uso en todas las industrias de procesamiento de alimentos
  • 60 % más ligero que el hierro fundido y resistente al agua caliente y fría, desinfectantes, ácidos cítricos, grasas de cocción y prácticamente todos los productos químicos de lavado
  • Ayuda a mantener el cumplimiento de HACCP de su instalación
  • Una vida útil más larga reduce los costes operativos y de sustitución
  • No es necesario volver a lubricar
  • Resistente a la corrosión y sin contaminación en prácticamente todas las condiciones de lavado
  • Reemplazo directo

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.2500 a 5.0469 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.2344 pulg.
  • Longitud total
    6.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    1-37/64 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    ZMaRC
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    Maratón®
  • UPC_NO
    097741062817
  • Peso
    1.21 lb
  • Características y beneficios
    • Prelubricado de por vida con grasa USDA H1-approved • La grasa sintética de alta calidad es inodora e insípida, y está aprobado para su uso en todas las industrias de procesamiento de alimentos • 60 % más ligero que el hierro fundido y resistente al agua caliente y fría, desinfectantes, ácidos cítricos, grasas para cocinar, y prácticamente todos los productos químicos de lavado • Ayuda a mantener su instalación en conformidad con HACCP • Mayor vida útil que reduce los costos operativos y de reemplazo • No es necesario volver a lubricar • Resistente a la corrosión y sin contaminación en prácticamente todas las condiciones de lavado • Reemplazo empotrable
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo