Descripción general
Descripción del fabricante
CPB108SSG BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0781 a 5.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.9063 pulg.
- Longitud total6.8906 pulg.
- Ancho de la base1.8906 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial5550 lbf
- Capacidad de carga estática radial4270 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMaratón®
- UPC_NO097741062251
- Peso1.98 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad