Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Material de la carcasaTermoplástico
- Longitud del centro del perno al centro3.5313 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1470 lbf
- Longitud a través del orificio1-15/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieC2F
- UPC_NO097741062268
- Peso0.62 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt