Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaTermoplástico
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total5.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial5550 lbf
- Capacidad de carga estática radial4270 lbf
- Longitud a través del orificio2-9/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieC4F
- UPC_NO097741062343
- Peso2.25 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt