Motion
VPS216NK
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #00599631
No. Fabricante VPS216NK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #00599631
No. Fabricante VPS216NK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VPS216NK BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Altura total
    2.8125 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Cojinete de repuesto
    VS-216
  • UPC_NO
    662460353128
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Número de Upc del fabricante
    662460353128
  • Peso
    1.74 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo