Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total3.2813 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Cojinete de repuestoVS-220S
- UPC_NO662460353166
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Número de Upc del fabricante662460353166
- Peso2.7 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas