VPS223NK
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00599643
No. Fabricante VPS223NK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00599643
No. Fabricante VPS223NK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VPS223NK BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Altura total
    3.6875 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Cojinete de repuesto
    VS-223
  • UPC_NO
    662460353180
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Número de Upc del fabricante
    662460353180
  • Peso
    3.52 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo