Descripción general
Descripción del fabricante
VPS224NK BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total4.0000 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Cojinete de repuestoVS-224
- UPC_NO662460353197
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Número de Upc del fabricante662460353197
- Peso4.72 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad