TCN-03-F
Ruland TCN-03-F - Collarín del eje, tuerca de bloqueo del cojinete, una pieza, calibre 0.664" - 32 TPI, diámetro exterior 1 1/2", ancho 0.438", acero sin plomo 1215
Artículo MI #00599742
No. Fabricante TCN-03-F
Precio18.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland TCN-03-F - Collarín del eje, tuerca de bloqueo del cojinete, una pieza, calibre 0.664" - 32 TPI, diámetro exterior 1 1/2", ancho 0.438", acero sin plomo 1215
Artículo MI #00599742
No. Fabricante TCN-03-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TCN-03-F TUERCA DE BLOQUEO DEL COJINETE DE LA ABRAZADERA

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Rosca de orificio
    0.6640-32
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho
    0.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero - 1215 Sin plomo
  • Serie
    TCN
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo