Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca0664-32
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Diámetro de la cara0.9300 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Ancho general0.5100 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- Altura1.85
- Peso3.845
- Longitud8.85
- SerieCNB
- Carga axial14900 lb
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Ancho6.85
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete