Descripción general
Descripción del fabricante
KFXS2M30 BRILLANTE BLK KFX-S2M30
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno30 mm
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de servicioIntermedio
- Longitud total148 mm
- Número de cojineteSG2M30ELK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla
- Altura total44.20 mm
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general3.3400 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Longitud a través del orificio1.3500 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFXS2M30 - KFXS2M30
- Tamaño del pernoM10
- RPM Máx.5600 rpm
- SerieKFXS
- Capacidad de carga dinámica4390 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaRP 1/8 PAR
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Velocidad máxima5600 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNailon
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327963743
- Peso1.12 lb
- Capacidad de carga estática2530 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje2
- Espaciado entre orificios de pernos4.6060 pulg.
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad