Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/16", servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro4.6100 pulg.
- Número de cojineteSG219ELK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- Ancho de la carcasa1-1/64 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteÓxido negro
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Longitud a través del orificio2-11/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.5600 rpm
- SerieKFXS
- Longitud del orificio1-11/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327963682
- Peso1.21 lb
- Espaciado entre orificios de pernos4.61 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt