Motion
KFXS2M30D
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599781
No. Fabricante KFXS2M30D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599781
No. Fabricante KFXS2M30D
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXS2M30D BRILLANTE BLK KFX-S2M30D
  • Rodamiento de bolas montado de 30 mm, servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    117 mm
  • Longitud total
    148 mm
  • Número de cojinete
    SG2M30ELK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Diámetro de longitud total
    85 mm
  • Altura total
    44.20 mm
  • Ancho de la carcasa
    26.00 mm
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    3.3400 pulg.
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Tipo de tapón
    Abra la tapa del extremo
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    55 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFXS2M30D - KFXS2M30D
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    34.13 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    4390 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327963750
  • UPC_NO
    662327963750
  • Peso
    1.23 lb
  • Capacidad de carga estática
    2530 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    117.00 mm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo