KFXS2E20D
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599782
No. Fabricante KFXS2E20D
Precio364.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599782
No. Fabricante KFXS2E20D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$364.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXS2E20D BRILLANTE BLK KFX-S2E20D
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.6100 pulg.
  • Número de cojinete
    SG2E20ELK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Diámetro de longitud total
    3.3438 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/64 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    2-11/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de retención
    NAILON
  • UPC_NO
    662327963729
  • Peso
    2.07 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.61 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo