KFXS2M20DC

Link-Belt (RRX)
KFXS2M20DC

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Intermedio, Sello de contacto de una boquilla
Artículo MI #00599784
No. Fabricante KFXS2M20DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
KFXS2M20DC

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Intermedio, Sello de contacto de una boquilla
Artículo MI #00599784
No. Fabricante KFXS2M20DC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXS2M20DC BRILLANTE BLK KFX-S2M20DC

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de servicio
    Intermedio
  • Longitud total
    4.5700 pulg.
  • Número de cojinete
    SG2M20ELK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Altura total
    1.3590 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.4400 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Longitud a través del orificio
    1.1310 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFXS2M20DC - KFXS2M20DC
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.;M11
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Serie
    KFXS
  • Capacidad de carga dinámica
    2870 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    RP 1/8 PAR
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    Nailon
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327973438
  • Peso
    0.75 lb
  • Capacidad de carga estática
    1480 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.5433 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo