KLFXS212
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polipropileno, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de reborde E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599790
No. Fabricante KLFXS212
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polipropileno, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de reborde E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599790
No. Fabricante KLFXS212
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFXS212 BRILLANTE BLK KLFX-S212
  • Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de polipropileno 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5400 pulg.
  • Número de cojinete
    SG212ELK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
  • Ancho de la carcasa
    51/64 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Longitud a través del orificio
    1-23/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de retención
    NAILON
  • Peso
    0.55 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.54 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo