KLFXS2M25D

Link-Belt (RRX)
KLFXS2M25D

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 25 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Intermedio, Sello de contacto de una boquilla
Artículo MI #00599800
No. Fabricante KLFXS2M25D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
KLFXS2M25D

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 25 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Intermedio, Sello de contacto de una boquilla
Artículo MI #00599800
No. Fabricante KLFXS2M25D
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFXS2M25D BRILLANTE BLK KLFX-S2M25D

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de servicio
    Intermedio
  • Longitud total
    5.1300 pulg.
  • Número de cojinete
    SG2M25ELK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Altura total
    1.4690 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.8000 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Tipo de tapón
    Abra la tapa del extremo
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    1.1780 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFXS2M25D - KLFXS2M25D
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.;M11
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Serie
    KLFXS
  • Capacidad de carga dinámica
    3150 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Blanco
  • Tipo de grasa
    RP 1/8 PAR
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Velocidad máxima
    6800 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    Nailon
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327975753
  • Peso
    1 lb
  • Capacidad de carga estática
    1760 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.8976 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo