C4F25ZM

MRC (SKF)
C4F25ZM

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00599811
No. Fabricante C4F25ZM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
C4F25ZM

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #00599811
No. Fabricante C4F25ZM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C4F25ZM FLG
  • 60 % más ligero que el hierro fundido y resistente al agua caliente y fría, desinfectantes, ácidos cítricos, grasas de cocción y prácticamente todos los productos químicos de lavado
  • Ayuda a mantener el cumplimiento de HACCP de su instalación
  • Una vida útil más larga reduce los costes operativos y de sustitución
  • No es necesario volver a lubricar
  • Resistente a la corrosión y sin contaminación en prácticamente todas las condiciones de lavado
  • Reemplazo directo

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-17/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    C4F
  • UPC_NO
    097741063302
  • Peso
    0.86 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo