Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 30 mm, de uso intermedio, bloque de brida cuadrada de poliamida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno30 mm
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro83 mm
- Número de cojineteSG2M30ELK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- Diámetro de longitud total110 mm
- Altura total44.20 mm
- Ancho de la carcasa26.00 mm
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteÓxido negro
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Longitud a través del orificio55 mm
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFS2M30 - KFS2M30
- Tamaño del perno10.00 mm
- RPM Máx.5600 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio34.13 mm
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica4390 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Velocidad máxima5600 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327963279
- UPC_NO662327963279
- Peso1.32 lb
- Capacidad de carga estática2530 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos83.00 mm
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt