Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1", servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de poliamida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro2.7600 pulg.
- Número de cojineteSG216ELK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- Diámetro de longitud total3.8594 pulg.
- Altura total1.4687 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteÓxido negro
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Tipo de tapónAbra la tapa del extremo
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Longitud a través del orificio1-61/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFS216D - KFS216D
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.6800 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-11/64 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica3150 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Velocidad máxima6800 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327958718
- UPC_NO662327958718
- Peso0.86 lb
- Capacidad de carga estática1760 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos2.76 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt