KFS224D
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599822
No. Fabricante KFS224D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599822
No. Fabricante KFS224D
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KFS224D BRILLANTE BLK KF-S224D
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2", servicio intermedio, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de poliamida, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0200 pulg.
  • Número de cojinete
    SG224ELK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Altura total
    2.0625 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-3/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Tipo de tapón
    Abra la tapa del extremo
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFS224D - KFS224D
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327975692
  • UPC_NO
    662327975692
  • Peso
    2.45 lb
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.02 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo