KFS2M25DC
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599825
No. Fabricante KFS2M25DC
Precio862.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599825
No. Fabricante KFS2M25DC
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
Su precio$862.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KFS2M25DC BRILLANTE BLK KF-S2M25DC
  • Rodamiento de bolas montado de 25 mm, servicio intermedio, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de poliamida, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    70 mm
  • Número de cojinete
    SG2M25ELK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Diámetro de longitud total
    98 mm
  • Altura total
    37.30 mm
  • Ancho de la carcasa
    22.50 mm
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Longitud a través del orificio
    49.5 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFS2M25DC - KFS2M25DC
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    29.77 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    3150 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Velocidad máxima
    6800 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327973551
  • UPC_NO
    662327973551
  • Peso
    1.5 lb
  • Capacidad de carga estática
    1760 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    70.00 mm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo