Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 25 mm, de uso intermedio, bloque de brida cuadrado de polipropileno 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno25 mm
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro70 mm
- Número de cojineteSG2M25ELK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- Altura total37.30 mm
- Ancho de la carcasa22.50 mm
- País de origenMéxico
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteÓxido negro
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFS2M25 - KLFS2M25
- Tamaño del perno10.00 mm
- RPM Máx.6800 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio29.77 mm
- Capacidad de carga dinámica3150 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorBlanco
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Velocidad máxima6800 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327965372
- UPC_NO662327965372
- Peso0.76 lb
- Capacidad de carga estática1760 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos70.00 mm
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt