Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", de uso intermedio, bloque de brida cuadrado de polipropileno 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.2700 pulg.
- Número de cojineteSG2E20ELK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- Ancho de la carcasa1-1/64 pulg.
- Material del cojineteÓxido negro
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.5600 rpm
- SerieKLFS
- Longitud del orificio1-11/32 pulg.
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de retenciónNAILON
- Número de Upc del fabricante662327958169
- UPC_NO662327958169
- Peso1.2 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3.27 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt