KLFS224D
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polipropileno, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599843
No. Fabricante KLFS224D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polipropileno, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #00599843
No. Fabricante KLFS224D
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFS224D BRILLANTE BLK KLF-S224D
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2", servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de polipropileno 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0200 pulg.
  • Número de cojinete
    SG224ELK8299A
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
  • Diámetro de longitud total
    5.1563 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-3/16 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    2-1/16 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de retención
    NAILON
  • Peso
    2.37 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.02 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo