Descripción general
- Prelubricado de por vida con grasa USDA H1-approved
- La grasa sintética de alta calidad es inodora e insípida, y está aprobada para su uso en todas las industrias de procesamiento de alimentos
- 60 % más ligero que el hierro fundido y resistente al agua caliente y fría, desinfectantes, ácidos cítricos, grasas de cocción y prácticamente todos los productos químicos de lavado
- Ayuda a mantener el cumplimiento de HACCP de su instalación
- Una vida útil más larga reduce los costes operativos y de sustitución
- No es necesario volver a lubricar
- Resistente a la corrosión y sin contaminación en prácticamente todas las condiciones de lavado
- Reemplazo directo
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.5938 a 4.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.5000 pulg.
- Longitud total4.9688 pulg.
- Ancho de la base1-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoZMaRC
- Capacidad de carga dinámica radial2860 lbf
- Capacidad de carga estática radial1470 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMaratón®
- UPC_NO097741062695
- Peso0.56 lb
- Características y beneficios• Prelubricado de por vida con grasa USDA H1-approved • La grasa sintética de alta calidad es inodora e insípida, y está aprobado para su uso en todas las industrias de procesamiento de alimentos • 60 % más ligero que el hierro fundido y resistente al agua caliente y fría, desinfectantes, ácidos cítricos, grasas para cocinar, y prácticamente todos los productos químicos de lavado • Ayuda a mantener su instalación en conformidad con HACCP • Mayor vida útil que reduce los costos operativos y de reemplazo • No es necesario volver a lubricar • Resistente a la corrosión y sin contaminación en prácticamente todas las condiciones de lavado • Reemplazo empotrable
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas