Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno35 mm
- Material de la carcasaTermoplástico
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial5730 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Longitud a través del orificio1-53/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieMaratón®
- UPC_NO097741063241
- Peso1.48 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt