C4F25SSG

MRC (SKF)
C4F25SSG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00599903
No. Fabricante C4F25SSG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
C4F25SSG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00599903
No. Fabricante C4F25SSG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C4F25SSG FLG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-17/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    C4F
  • UPC_NO
    097741063357
  • Peso
    0.84 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo