Descripción general
- Tapa de extremo abierto de acero al carbono óxido negro para rodamientos de horno Sealmaster®
- Se suministra con sello de anillo en V para alta temperatura FKM para instalar en el exterior del eje de la abertura de la tapa del extremo
Especificaciones
- Tipo de tapón finalAbierta(s)
- Diámetro exterior2.6750 pulg.
- Tipo de archivo adjuntoTornillos de fijación
- MaterialAcero inoxidable 304
- Ancho general0.7240 pulg.
- Tornillo de cabeza1/4-28 UNF X 0,19
- Código de armonización8483.90.7000
- Número de catálogo del fabricanteTAPA DE EXTREMO HFC-16
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461231258
- Peso0.10 lb
- País de origenEE. UU.
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos HFC-16
- Incluye(2) Perno
- EstiloEnsamblaje de tapa de extremo - Perno activado
- Tipo de productoTapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes