Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo para tapa de extremo
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sellos de alta temperatura
- Grasa de alta temperatura con puerto de drenaje/purga de grasa
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® clavija de bloqueo del cliente para antirrotación
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.8910 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Número de cojineteHT-16
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloBuna N cargado por resorte
- Diámetro de longitud total4.8750 pulg.
- Altura total1.4380 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa compleja de litio con aceite sintético
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.4375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Código de armonización8483.20.4040
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1.4375 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- DescripciónRodamiento de bolas con brida 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - HFT-16
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieHFT
- Capacidad de carga dinámica2801 lbf
- Cojinete de repuestoHT-16
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorGris
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt
- LubricanteGrasa compleja de litio con aceite sintético
- Velocidad máxima2500 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricanteHFT-16
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461231128
- UPC_NO662461231128
- Peso1.45 lb
- Capacidad de carga estática1651 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje2
- Espaciado entre orificios de pernos3.8891 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt