Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo para tapa de extremo
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sellos de alta temperatura
- Grasa de alta temperatura con puerto de drenaje/purga de grasa
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® clavija de bloqueo del cliente para antirrotación
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.5940 pulg.
- Longitud total5.5630 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloBuna N cargado por resorte
- Diámetro de longitud total5.5630 pulg.
- Ancho de la carcasa1.1563 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa compleja de litio con aceite sintético
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general0.5313 pulg.
- Ancho del anillo interior3.2500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- SerieHFT
- Cojinete de repuestoHT-19
- ColorGris
- LubricanteGrasa compleja de litio con aceite sintético
- Número de catálogo del fabricanteHFT-19
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461231135
- UPC_NO662461231135
- Peso2.15 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt