TAPA DE EXTREMO HFC-28

Sealmaster (RRX)
HFC-28 END CAP

Tapa o cubierta de extremo de cojinete abierto HFC-28 - 1-3/4 pulg. de orificio compatible, 2-7/8 pulg. de diámetro exterior, 2-3/8 pulg. de ancho
Artículo MI #00599927
No. Fabricante HFC-28 END CAP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
HFC-28 END CAP

Tapa o cubierta de extremo de cojinete abierto HFC-28 - 1-3/4 pulg. de orificio compatible, 2-7/8 pulg. de diámetro exterior, 2-3/8 pulg. de ancho
Artículo MI #00599927
No. Fabricante HFC-28 END CAP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE EXTREMO HFC-28
  • Tapa de extremo abierto de acero al carbono óxido negro para rodamientos de horno Sealmaster®
  • Se suministra con sello de anillo en V para alta temperatura FKM para instalar en el exterior del eje de la abertura de la tapa del extremo

Especificaciones

  • Tipo de tapón final
    Abierta(s)
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Tipo de archivo adjunto
    Tornillos de fijación
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.8440 pulg.
  • Tornillo de cabeza
    5/16-24 UNF X 0,32
  • Código de armonización
    8483.90.7000
  • Número de catálogo del fabricante
    TAPA DE EXTREMO HFC-28
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461231340
  • Peso
    0.28 lb
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos HFC-28
  • Incluye
    (4) Perno
  • Estilo
    Ensamblaje de tapa de extremo - Perno activado
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo