HF-24
Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sellado Buna N con resorte
Artículo MI #00599930
No. Fabricante HF-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sellado Buna N con resorte
Artículo MI #00599930
No. Fabricante HF-24
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HF-24 FLG DE 4-BOLT A ALTA TEMPERATURA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo para tapa de extremo
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sellos de alta temperatura
  • Grasa de alta temperatura con puerto de drenaje/purga de grasa
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® clavija de bloqueo del cliente para antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Buna N cargado por resorte
  • Diámetro de longitud total
    5.1250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.1250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa compleja de litio con aceite sintético
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    0.7500 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Longitud a través del orificio
    0.6875 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • RPM Máx.
    4150 rpm
  • Serie
    HF
  • Cojinete de repuesto
    2-18
  • Color
    Gris
  • Lubricante
    Grasa compleja de litio con aceite sintético
  • Número de catálogo del fabricante
    HF-24
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461231173
  • UPC_NO
    662461231173
  • Peso
    5.1 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo