TAPA DE EXTREMO HEC-23

Sealmaster (RRX)
HEC-23 END CAP

Tapa de extremo HEC-23 - Orificio compatible de 1-7/16 pulg., 1-31/32 pulg. D.E., 5-23/32 pulg. de ancho
Artículo MI #00599933
No. Fabricante HEC-23 END CAP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
HEC-23 END CAP

Tapa de extremo HEC-23 - Orificio compatible de 1-7/16 pulg., 1-31/32 pulg. D.E., 5-23/32 pulg. de ancho
Artículo MI #00599933
No. Fabricante HEC-23 END CAP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE EXTREMO HEC-23
  • Tapa de extremo cerrado de acero al carbono óxido negro para rodamientos de horno de expansión Sealmaster®
  • Se suministra con tornillo de fijación de cabeza cuadrada que reemplaza al tornillo de fijación del cojinete que encaja en la ranura para permitir la expansión axial a lo largo del eje

Especificaciones

  • Tipo de tapón final
    Cerrado
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Tipo de archivo adjunto
    Tornillos de fijación
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    4.4060 pulg.
  • Tornillo de cabeza
    5/16-24 UNF X 0,25
  • Código de armonización
    8483.90.7000
  • Número de catálogo del fabricante
    TAPA DE EXTREMO HEC-23
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461231296
  • Peso
    0.35 lb
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de carcasa
    HEC-23 Brida de dos o cuatro pernos
  • Incluye
    (4) Perno
  • Estilo
    Ensamblaje de tapa de extremo - Perno activado
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo