Descripción general
- Tapa de extremo cerrado de acero al carbono óxido negro para rodamientos de horno de expansión Sealmaster®
- Se suministra con tornillo de fijación de cabeza cuadrada que reemplaza al tornillo de fijación del cojinete que encaja en la ranura para permitir la expansión axial a lo largo del eje
Especificaciones
- Tipo de tapón finalCerrado
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Tipo de archivo adjuntoTornillos de fijación
- MaterialAcero
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tornillo de cabeza5/16-24 UNF X 0,31
- Código de armonización8483.90.7000
- Número de catálogo del fabricanteTAPA DE EXTREMO HEC-28
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461231333
- Peso0.28 lb
- País de origenEE. UU.
- Tipo de carcasaBrida de dos o cuatro pernos HEC-28
- Incluye(4) Perno
- EstiloEnsamblaje de tapa de extremo - Perno activado
- Tipo de productoTapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes