YCJ1 PT SGT

Timken (Fafnir)
YCJ1 PT SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto
Artículo MI #00599961
No. Fabricante YCJ1 PT SGT
Precio254.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YCJ1 PT SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto
Artículo MI #00599961
No. Fabricante YCJ1 PT SGT
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
Su precio$254.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES ALOJADAS SGT DE YCJ1 PT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.7656 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 lbf
  • Longitud a través del orificio
    39.3 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5440 rpm
  • Serie
    YCJ
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    GY1100KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796266087
  • UPC_NO
    087796266087
  • Peso
    0.74 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo