Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaPolímero
- Longitud del centro del perno al centro4.5938 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.5937 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Longitud a través del orificio1-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4570 rpm
- SerieYCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGY1103KRRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796266315
- UPC_NO087796266315
- Peso0.99 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt