Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior52 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.3438 pulg.
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior34.11 mm
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4540 rpm
- SerieGY-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796264908
- UPC_NO087796264908
- Peso0.51 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola