Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior72 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior42.87 mm
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3050 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3270 rpm
- SerieGY-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796264960
- UPC_NO087796264960
- Peso1.44 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola