YCJ 25 PT SGT

Timken (Fafnir)
YCJ 25 PT SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de sello de cubierta
Artículo MI #00600007
No. Fabricante YCJ 25 PT SGT
Precio271.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YCJ 25 PT SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de sello de cubierta
Artículo MI #00600007
No. Fabricante YCJ 25 PT SGT
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
Precio271.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES ALOJADAS YCJ 25 PT SGT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Diámetro de longitud total
    2.5625 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Polímero
  • Serie
    YCJ
  • Número de Upc del fabricante
    087796265813
  • UPC_NO
    087796265813
  • Peso
    0.74 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo