Descripción general
Descripción del fabricante
UNIDADES ALOJADAS YCJ 30 PT SGT
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno30 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de cubierta
- Diámetro de longitud total3.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Recubrimiento de acabadoPolímero
- SerieYCJ
- Número de Upc del fabricante087796265851
- UPC_NO087796265851
- Peso1.07 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad