Descripción general
Especificaciones
- Número de cojineteG1012KRRB
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.9375 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Tipo de selloCojinete de inserto sellado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero
- SerieRC
- Número de Upc del fabricante87796056725
- UPC_NO087796056725
- Peso1.77 lb
- Altura total1.4380 pulg.
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas