RC1
Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 3-1/8 pulg. de diámetro exterior, 1-1/2 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, anillo excéntrico
Artículo MI #00600032
No. Fabricante RC1
Precio337.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 3-1/8 pulg. de diámetro exterior, 1-1/2 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, anillo excéntrico
Artículo MI #00600032
No. Fabricante RC1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$337.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE 1 CILO RC BRG

Especificaciones

  • Número de cojinete
    G1100KRRB
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Ancho de la carcasa
    1-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 lbf
  • Tipo de sello
    Cojinete de inserto sellado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    RC
  • Número de Upc del fabricante
    87796057388
  • UPC_NO
    087796057388
  • Peso
    1.93 lb
  • Altura total
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo