Descripción general
Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CICLO RC 1-3/8 BRG
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro3.2656 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de orificioRecto
- SerieRC
- Número de Upc del fabricante087796110090
- UPC_NO087796110090
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad