Descripción general
Especificaciones
- Número de cojineteG1107KRRB
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Diámetro exterior3.8750 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa1-9/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3400 lbf
- Tipo de selloCojinete de inserto sellado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero
- SerieRC
- Número de Upc del fabricante87796059214
- UPC_NO087796059214
- Peso3.19 lb
- Altura total1.5630 pulg.
- Diámetro del eje1-7/16 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas