RC1 1/2
Cartucho de cojinete de bolas - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, 4-3/16 pulg. de diámetro exterior, 1-3/4 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, anillo excéntrico
Artículo MI #00600040
No. Fabricante RC1 1/2
Precio606.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, 4-3/16 pulg. de diámetro exterior, 1-3/4 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, anillo excéntrico
Artículo MI #00600040
No. Fabricante RC1 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio606.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CICLO RC 1-1/2 BRG

Especificaciones

  • Número de cojinete
    G1108KRRB
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1875 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Ancho de la carcasa
    1-3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4400 lbf
  • Tipo de sello
    Cojinete de inserto sellado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    RC
  • Número de Upc del fabricante
    87796059603
  • UPC_NO
    087796059603
  • Peso
    4.12 lb
  • Altura total
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo