Descripción general
Especificaciones
- Número de cojineteG1112KRRB
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Tipo de selloCojinete de inserto sellado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero
- SerieRC
- Número de Upc del fabricante87796060241
- UPC_NO087796060241
- Peso4.34 lb
- Altura total1.7500 pulg.
- Diámetro del eje1-3/4 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas