Descripción general
Especificaciones
- Número de cojineteG1115KRRB
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior4.5625 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa2-1/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5100 lbf
- Tipo de selloCojinete de inserto sellado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero
- SerieRC
- Número de Upc del fabricante87796060647
- UPC_NO087796060647
- Peso5.4 lb
- Altura total2.0630 pulg.
- Diámetro del eje1-15/16 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas