Descripción general
Especificaciones
- Número de cojineteG1203KRRB
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Diámetro exterior4.9375 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa2-5/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- Tipo de selloCojinete de inserto sellado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero
- SerieRC
- Número de Upc del fabricante87796061262
- UPC_NO087796061262
- Peso6.97 lb
- Altura total2.3130 pulg.
- Diámetro del eje2-3/16 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas