Descripción general
Especificaciones
- Número de cojineteG1207KRRB
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Diámetro exterior5.8750 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa2-9/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial8000 lbf
- Tipo de selloCojinete de inserto sellado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero
- SerieRC
- Número de Upc del fabricante87796061637
- UPC_NO087796061637
- Peso11.3 lb
- Altura total2.5630 pulg.
- Diámetro del eje2-7/16 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas